オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのUSBヘッドセット。
インターフェースUSB-A装着方式ステレオセミオープンタイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k色ブラック仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)質量(g)18ケーブル長(m)1.2対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】16×13×16マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径14.8mm入力感度【マイク】-42±3dB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個