セイワ
アルミハンドル・三つ折り式
52cmまで短縮できるので、らくらく収納。
使用時は簡単に伸ばすことが出来る「アルミ製清掃ハンドル」です。
用途
持ち運びに便利な三つ折り式清掃ハンドル柄。
材質
アルミ、ゴム
長さ(mm)
520~1300
質量(g)
370
寸法(cm)
短縮時52、伸長時130
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※短縮時(折り畳み時)には備え付けのバンドで固定してください。
※製品の構造上、伸縮性のあるゴムを使用しており、指を挟む恐れがあるため、両手でしっかりと1箇所ずつ接続してください。また作業によっては通常のハンドルより操作が難しい場合がございます。
※受注生産品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70442296
HMA-400P
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400