セイワ
グラスファイバー伸縮ハンドル・Easy Lock式
軽量で腐食しないグラスファイバー製の伸縮ハンドル(柄)です。
お好みの長さ調節が簡単にできます。
91cm~165cmまでの長さ調整が可能。
用途
伸縮が簡単に出来る清掃用ハンドル柄。
材質
グラスファイバー、ナイロン、PE、ステンレス、スチール
長さ(mm)
910~1640
色
ホワイト
質量(g)
375
寸法(cm)
短縮時91、伸長時164
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※伸ばし過ぎでの使用は破損の原因になります。細いパイプが太いパイプの中に7cm以上入れることをお薦めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70442305
HSG-5GL
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400