セイワ
ポケットモップ(ワックス塗布用)
作業中にホルダーから外れないポケット式のワックスモップ。
かすれることなく均一に塗り易いループ糸を採用。
洗濯後、課先が早い通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途
ポケット式ワックス塗布モップ。ポケットに入れて固定するので、糸の脱落を防ぎます。
材質
ポリエステル
色
オレンジ(表面)、ホワイト(裏面)
質量(g)
115
寸法(幅W×奥行D)(cm)
43×15
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※本製品の使用には別売の「クレンリネスアルミハンドル(ニューグラスファイバーハンドル)」及び「マイクロモップ400ホルダー W-400N」が必要になります。
※使用後、本製品及びマイクロモップ400ホルダーをしっかりと洗ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70442314
W-400-S
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください