曜日別特売

どこでもツールキャッチャー

どこでもツールキャッチャー - セイワどこでもツールキャッチャー - セイワどこでもツールキャッチャー - セイワどこでもツールキャッチャー - セイワどこでもツールキャッチャー - セイワどこでもツールキャッチャー - セイワどこでもツールキャッチャー - セイワどこでもツールキャッチャー - セイワ

台車、ダストカート、清掃資機材、ディスプレイネット、スチールラックなどに簡単に取り付けて、掃除道具の柄を固定することが出来ます。
本体が回転するので、角度を変えることが出来ます。
本体の取り付けは「直径19mm~55mm」の丸・角パイプ、網ラックなどに接続することが出来ます。
(本体を丸・角パイプ、網ラックなどに取り付けた後)柄の取り付け可能サイズは「直径16mm~32mm」になります。
最大使用荷重2kg。

用途柄の付いた掃除道具の固定、保管。材質PP樹脂、スチール、ナイロンブラック質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5×5.8最大使用荷重(kg)2内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本体をしっかり固定してください。固定ベルトに緩みがあった場合、事故につながる可能性がございます。
※定期的に固定ベルトの緩み、破れ等の点検をおこなってください。
※台車など移動する対象物に固定した場合、振動で取り付けた柄が脱落する可能性があります。
※柄を取り外す際、真っすぐに手前に引いて取り外してください。強引に取り外しますと破損の原因になります。
※高所で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70442357DTC-025.5×5×5.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする