コンサス
アームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレス
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)
SCS14A
材質(ガスケット)
NBR
内容量
1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。
※上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。
※取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法K(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70442366
SUS-A15
32
20
40
28
33
15
¥
4,510
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442375
SUS-A20
32
20
40
28
33
20
¥
4,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442384
SUS-A25
37
24
49
32
41
25
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70442393
SUS-A32
46
29
54
41
50
32
¥
6,270
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442409
SUS-A40
53
37
55
40
57
40
¥
6,930
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70442418
SUS-A50
63
46
63
48
68
50
¥
8,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442427
SUS-A65
76
57
79
50
83
65
¥
13,970
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442436
SUS-A80
92
73
73
51
96
80
¥
17,820
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442445
SUS-A100
120
101
78
53
125
100
¥
28,490
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください