コンサス
アームロックカップリング type-D メネジカプラー ステンレス
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)
SCS14A
材質(ガスケット)
NBR
内容量
1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。
※上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。
※取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70442637
SUS-D15
-
-
-
53
33
-
52
33
¥
7,590
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442646
SUS-D20
-
-
-
53
33
-
52
33
¥
7,590
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442655
SUS-D25
-
-
-
60
37
-
59
38
¥
8,690
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
70442664
SUS-D32
-
-
-
83
46
-
68
44
¥
10,010
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442673
SUS-D40
-
-
-
90
54
-
69
44
¥
11,220
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442689
SUS-D50
-
-
-
95
64
-
75
51
¥
14,630
¥
7,798
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442698
SUS-D65
-
-
-
114
77
-
83
53
¥
22,550
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442707
SUS-D80
-
-
-
139
92
-
84
54
¥
29,700
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442716
SUS-D100
-
-
-
169
120
-
94
57
¥
42,350
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38514966
SUS-D100【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
100
278
169
120
96
94
57
¥
42,350
¥
22,980
¥
18,980
アウトレット
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください