コンサス
アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレス
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)
SCS14A
材質(ガスケット)
NBR
内容量
1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。
※上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。
※取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
全9種類を絞り込む
呼び径(mm)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70442725
SUS-E15
15
32
21
15
21
33
90
38
¥
5,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442734
SUS-E20
20
32
21
15
21
33
90
38
¥
5,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442743
SUS-E25
25
37
24
20
27
41
108
48
¥
6,050
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442759
SUS-E32
32
46
29
26
34
48
113
51
¥
6,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442768
SUS-E40
40
53
37
33
41
58
116
54
¥
7,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442777
SUS-E50
50
63
46
45
53
70
133
60
¥
8,030
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442786
SUS-E65
65
76
57
57
67
81
138
58
¥
15,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442795
SUS-E80
80
92
73
69
79
101
166
66
¥
19,030
¥
9,788
¥
10,767
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442804
SUS-E100
100
120
101
95
106
130
177
66
¥
32,670
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください