コンサス
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)
SCS14A
材質(ガスケット)
NBR
内容量
1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。
※上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。
※取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
全9種類を絞り込む
呼び径(mm)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70442996
SUS-DP15
15
32
21
40
27
13
¥
4,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70443005
SUS-DP20
20
32
21
40
27
13
¥
4,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70443014
SUS-DP25
25
37
23
45
32
13
¥
4,840
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70443023
SUS-DP32
32
46
30
52
39
13
¥
5,610
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70443039
SUS-DP40
40
53
37
53
38
15
¥
6,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70443048
SUS-DP50
50
63
47
60
45
15
¥
7,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70443057
SUS-DP65
65
76
58
65
49
16
¥
11,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70443066
SUS-DP80
80
92
73
69
51
18
¥
13,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70443075
SUS-DP100
100
120
100
69
52
17
¥
20,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください