折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプール

折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプール - キーストン

組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。
コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。
水槽を広げるだけで自立します。

用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。仕様排水口、収納バッグ(PE製)付材質PVC質量(kg)9.5容量(L)567寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500内容量1個
注意
※個人宅配送不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70443635DBP-30
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする