エレコム
インナーバッグ インナーケース 14インチ 抗菌 撥水 スリム
毎日使うものだから、抗菌加工で安心をプラス!パソコンと小物をまとめて持ち運べる、スリム設計のインナーケース。
その他
抗菌加工(表生地、内生地)
適合機種
~14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
約160
タイプ
インナーケース
幅W×厚さ×高さH(mm)
約360×30×260
ポケット
【前面】ファスナーポケット×1
気室数
1気室
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
PC収納部内寸約330×230×25※参考収納寸法
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70443145
BM-IBAB14BK
ブラック
¥
4,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
70443154
BM-IBAB14NV
ネイビー
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください