曜日別特売

リモコンカバー Amazon FireTVStick第3世代用 抗菌 シリコン フルカバー フック穴 水洗い可能

リモコンカバー Amazon FireTVStick第3世代用 抗菌 シリコン フルカバー フック穴 水洗い可能 - エレコム

ボタン部分までしっかり保護できるAmazon Fire TV Stick(Alexa対応音声認識リモコン第3世代)用抗菌シリコンカバー。

リモコンAmazon Fire TV Stick(Alexa対応音声認識リモコン第3世代)材質シリコン(抗菌仕様)外形寸法(mm)159×42×20※フック穴含む内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70443443AVD-AFTS3RCBKブラック
2,430
取扱い終了
70443459AVD-AFTS3RCCRクリア
2,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする