ノーリツ
石油給湯器(給湯専用)直圧式 エコフィール
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。エコフィール対応。
仕様
PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプ
給湯専用
種類
エコ:エコフィール
機能
エコ運転、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電力モード、点検のお知らせ、呼び出し機能、ヒーター、SKB対応、給油検知対応
給水方式
直圧式
リモコン
入付
設置形態
屋外据置形
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※特定保守製品対象
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外装
発熱量(kW[kcal/h])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444466
OQB-C4706Y-RC
鋼板
46.5(40000)
¥
302,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444475
OQB-C4706YS-RC
ステンレス
46.5(40000)
¥
319,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444484
OQB-C3706Y-RC
鋼板
37.2(32000)
¥
268,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444493
OQB-C3706YS-RC
ステンレス
37.2(32000)
¥
285,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません