ノーリツ
石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式
セミ貯湯式
タイプ
給湯専用
設置形態
屋外据置形
リモコン
入付
内容量
1台
注意
※特定保守製品対象
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
発熱量(kW[kcal/h])
外装
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76770488
OX-3706YS
-
37.8(32500)
ステンレス
-
¥
198,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76770497
OX-3706YSV
-
37.8(32500)
ステンレス
-
¥
216,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76770506
OX-3706YV
-
37.8(32500)
鋼板
-
¥
198,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76770515
OX-4706YS
-
45.0(38700)
ステンレス
-
¥
216,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76770524
OX-4706YSV
-
45.0(38700)
ステンレス
-
¥
234,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76770533
OX-4706YV
-
45.0(38700)
鋼板
-
¥
216,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444509
OX-3705Y
ヒーター、給油検知対応
37.8(32500)
鋼板
エコ:従来タイプ
¥
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444518
OX-3705YS
ヒーター、給油検知対応
37.8(32500)
ステンレス
エコ:従来タイプ
¥
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444527
OX-3705YSV
ヒーター、給油検知対応
37.8(32500)
ステンレス
エコ:従来タイプ
¥
183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444536
OX-3705YV
ヒーター、給油検知対応
37.8(32500)
鋼板
エコ:従来タイプ
¥
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444545
OX-4705Y
ヒーター、給油検知対応
45.0(38700)
鋼板
エコ:従来タイプ
¥
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444554
OX-4705YS
ヒーター、給油検知対応
45.0(38700)
ステンレス
エコ:従来タイプ
¥
194,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444563
OX-4705YSV
ヒーター、給油検知対応
45.0(38700)
ステンレス
エコ:従来タイプ
¥
210,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70444579
OX-4705YV
ヒーター、給油検知対応
45.0(38700)
鋼板
エコ:従来タイプ
¥
194,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません