岩崎電気
LEDライトバルブ 110W用電源
材質
本体:鋼板
質量(kg)
1.22
使用温度範囲(℃)
-25~+40
定格電圧
100/200~242V対応
定格周波数(Hz)
50/60共用
配線長
二次側:15m以下
入力電流(A)
(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511
定格二次無負荷電圧(V)
210(瞬時値)
口出線(mm)
800
適合ポール径(Φmm)
収納可能ポール内径105.3(4B)以上
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
関連資料:
(0.9MB)
注意
※軒下・ポール内専用
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※必ず適合するLEDランプと組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70445096
WLE138V800M1/24-1
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください