曜日別特売

充電式オレンジフィルターチェストライト

充電式オレンジフィルターチェストライト - Hapyson

虫がよりにくい!魚を刺激しにくい!
オレンジフィルターがついたチェストライト。
フィルターは回転式なので、回せば白色光で使用できます。
前傾姿勢でブレないズレない快適な首掛けライトです。
ニーズに併せて10種の照らし方を選べます。
超集光ブースト10000Lx×600Lmなら500m先の対象物を照らし出せます。

用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー本体寸法(mm)80×118×52本体質量(g)約170(電池含む)保護等級IPX5光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2バッテリーリチウムイオン電池電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約8耐水性防滴バッテリー容量(mAh)2600消費電力量(Wh)9.4光束(Lm)600電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445376YF-201F
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする