初田製作所
粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
定番のABC粉末消火器50型。
車輪付きで素早い消火活動を可能にします。
工場やガソリンスタンドにおすすめです。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質
スチール
寸法(mm)
D390×W340×H900
型
50型
種類
粉末ABC
エコマーク認定
認定
能力
A-10・B-20・C
本体質量(kg)
38.3
型式承認番号
消第23~105号
放射時間
約36秒(20℃)
放射距離
3~8m(20℃)
薬剤量(kg)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70446006
PEP-50
¥
102,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください