曜日別特売

粉末ABC消火器(ステンレス)

粉末ABC消火器(ステンレス) - 初田製作所

定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。
車輪付きで素早い消火活動を可能にします。
工場やガソリンスタンドにおすすめです。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。

材質ステンレス寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)36.5型式承認番号消第23~250号放射時間約33秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70446015PEP-50S
108,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする