初田製作所
二酸化炭素消火器
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
材質
スチール
寸法(mm)
D150×W210×H520
種類
二酸化炭素
能力
B-2・C
本体質量(kg)
10
型式承認番号
消第23~252号
放射時間
約18秒(20℃)
放射距離
2~4m(20℃)
薬剤量(kg)
3.2
内容量
1本
注意
※普通火災には対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70446024
CG-7
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください