曜日別特売

住宅用強化液消火器

住宅用強化液消火器 - 初田製作所

強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。
天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。
女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。
また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。

材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70446033ALS-1R
11,800
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする