初田製作所
住宅用粉末消火器
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質
スチール
寸法(mm)
D89×W140×H430
種類
粉末ABC
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
2.9
型式承認番号
消第24~43号
適応
普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間
約18秒(20℃)
放射距離
3~5m(20℃)
薬剤量(kg)
1.5
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
11 127 003
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70446049
PEP-5RX
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください