初田製作所
住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器
ハローキティの可愛い消火器ができました。
可愛いだけじゃない確かな消火力。
強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
贈り物にもおすすめです。
材質
スチール
寸法(mm)
D89×W135×H385
種類
強化液
本体質量(kg)
2.7
薬剤タンク容量(L)
1
型式承認番号
消第23~189号
適応
普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間
約22秒(20℃)
放射距離
4~6m(20℃)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70446058
HK1-WF
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70446067
HK1-WR
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70446076
HK1-RD
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70446085
HK1-BG
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください