初田製作所
二酸化炭素消火器
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類
二酸化炭素
材質
スチール
内容量
1本
注意
※普通火災には対応していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
能力
本体質量(kg)
型式承認番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70446137
CG-5
2.3
約14秒(20℃)
2~4m(20℃)
B-1・C
8.2
消第23~253号
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
70446146
CG-10
4.6
約23秒(20℃)
3~4m(20℃)
B-3・C
14.1
消第23~251号
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください