曜日別特売

ポータブル充電器

ポータブル充電器 - スターリングポータブル充電器 - スターリング
(1件のレビュー)

いざという時に便利なポータブル充電器。市販のアルカリ単3乾電池3本で使用できます。

付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C)、アルカリ単3乾電池×3本寸法(mm)82×69×19質量(g)45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704462686125E
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70446268
2022-09-23
用途: 災害対策
サービス業

ソーラー発電では物足りないのでこちらを購入。
充電速度はそんなに速くはないですが、ちゃんと充電してくれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする