曜日別特売

木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(布張床式)

木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(布張床式) - tomozawa木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(布張床式) - tomozawa木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(布張床式) - tomozawa木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(布張床式) - tomozawa木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(布張床式) - tomozawa木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(布張床式) - tomozawa木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(布張床式) - tomozawa木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(布張床式) - tomozawa

宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け木製ベッドフレーム

用途宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け仕様パネルタイプ材質プリント化粧板、床面:ハードボード、ウレタン、ポリエステル布サイズシングル高さ(mm)ベッド下:145タイプふとん用(布張床板)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1010×1985×730床面高さ(mm)295静止耐荷重(kg)300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447564366-85-SW(NBB)オークナチュラル
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70447573366-87-SW(NBB)ウォルナットブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用・飲食店向け家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする