tomozawa
引き出し2杯セット 大小各1個入り
仕様
大小各1個入り
付属品
底面キャスター式
外寸(mm)
(大)980×450×160、(小)925×400×160
内寸(mm)
(大)960×400×105、(小)905×355×105
内容量
1台
注意
※引き出し2杯セットのみとなります。ベッドフレームは付属致しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447607
85UB(366,367)
オークナチュラル
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70447616
87UB(366,367)
ウォルナットブラウン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません