飛沫ガードパネル

飛沫ガードパネル - tomozawa飛沫ガードパネル - tomozawa飛沫ガードパネル - tomozawa飛沫ガードパネル - tomozawa飛沫ガードパネル - tomozawa飛沫ガードパネル - tomozawa飛沫ガードパネル - tomozawa飛沫ガードパネル - tomozawa

飛沫を物理的に軽減!!
オフィスの受付けや商談スペース、食堂などにピッタリ!
人が対面になる場所ならどこにでも簡単に設置できる飛沫ガードパネル。
市販のポリ袋(86×100cm)を使用できるサイズにしてありますので定期的にシートを取り換えることで衛生面も安心です。

用途オフィスの受付けや商談スペース、食堂などに材質本体:プリント紙化粧板、表面シート:ポリエチレン袋(86×100cm)※5枚付属外寸(cm)83×97×30内容量1台
注意
※本商品は対面時に飛沫の拡散を軽減するものであり、ウイルスによる感染防止を保証するものではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447704ZK-01-01ホワイト970×830
3,618
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする