tomozawa
ライブハウス向け 飛沫ガードパネル
飛沫を物理的に軽減!!
シックな黒フレームはライブの雰囲気を邪魔しません。
高さを調節できる、ライブハウス向けの飛沫ガードパネル。
用途
ライブハウス向け
材質
本体:プリント紙化粧板、表面シート:樹脂板
色
ブラック
外寸(cm)
79×148×30
内容量
1台
注意
※本商品は対面時に飛沫の拡散を軽減するものであり、ウイルスによる感染防止を保証するものではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447835
ZK-05-25
¥
9,073
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません