曜日別特売

虫よけウインドネット

虫よけウインドネット - Meltec(大自工業)虫よけウインドネット - Meltec(大自工業)虫よけウインドネット - Meltec(大自工業)虫よけウインドネット - Meltec(大自工業)

風がしっかり通る、防虫加工されたクルマの網戸です。JIS規格適合(メッシュ部分)です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
使用箇所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70448273L-13クリップ10個生地部、ネット部・ポリエステル クリップ・PS約410約1750×1600バックドア用
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
70448289L-14クリップ4個生地部、ネット部・ポリエステル クリップ・PS マグネット・鉄約245約1140×1630スライドドア用
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする