Meltec(大自工業)
レスキューハンマー
こんなお得な商品も!
ハンマー 緊急脱出用
モノタロウ
¥
829
税込
¥
912
(64)
ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出に役立ちます。JIS規格相当品です。
材質
本体:GFRナイロン ハンマー部:タングステン カッター部:炭素工具鋼
質量(g)
80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約80×225×40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70448298
FT-30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください