ミヤコ自動車
DPFマフラーガスケット
DPFマフラー非分解用のガスケットです。
形式
FEA#
幅(mm)
ピース:137
ボルト穴径(Φmm)
11
内容量
1枚
注意
※マフラーの配管接合箇所に使用するガスケットは再利用不可となり、新品交換が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー
内径(mm)
代表車種
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70448499
DG-G001
ふそう
85
キャンター
112.6
1.5(4層)
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
70448508
DG-G002
ふそう,ニッサン
85
キャンター,NT450アトラス
112.6
1.0(2層)
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
70448517
DG-G003
ふそう,ニッサン
75
キャンター,NT450アトラス
86.6
1.0(2層)
¥
670
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください