エコー電子(EDK)
ヒューズホルダー
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
AC250
耐電圧
AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
定格電流(A)
接触抵抗(mΩ)
取付板厚(mm)
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71221344
FH-001AF
UL、CSA
15
30以下(条件:適合するダミーヒューズを用い、4端子測定法にてDC100mA印加)
-
Φ6.4×30、Φ6.35×31.8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71221353
FH-032AF
UL、CSA
15
50以下(条件:適合するダミーヒューズを用い、4端子測定法にてDC100mA印加)
-
Φ6.4×30、Φ6.35×31.8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71221369
FH-043A
UL、CSA
10
30以下(条件:適合するダミーヒューズを用い、4端子測定法にてDC100mA印加)
-
Φ5.2×20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71221378
FH-052S
-
20
50以下(条件:適合するダミーヒューズを用い、4端子測定法にてDC100mA印加)
-
Φ6.4×30、Φ6.35×31.8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71221387
FH-S07
UL、CSA
10
50以下(条件:適合するダミーヒューズを用い、4端子測定法にてDC100mA印加)
0.8/1.0/1.2/1.6/2.0
Φ6.4×30、Φ6.35×31.8
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください