東亜電子工業
コインタイマー
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
全7種類を絞り込む
時間仕様
0.5秒~9時間59分59.5秒
30秒~199分30秒
制御出力
AC100V 10A(抵抗負荷)
AC100V 15A(抵抗負荷)
AC100V 19A(抵抗負荷)
設定時間
0.5秒~9時間59分59.5秒
30秒~199分30秒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
時間仕様
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
制御出力
設定時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71221439
TD-S2-10
約2
30秒~199分30秒
50×250×150
AC100V 10A(抵抗負荷)
30秒~199分30秒
オープン
¥
79,800
¥
87,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71221448
TD-S2-100
約2
30秒~199分30秒
50×250×150
AC100V 10A(抵抗負荷)
30秒~199分30秒
オープン
¥
79,800
¥
87,780
(税込)
当日出荷
71221457
TD-S3-100C
約2
0.5秒~9時間59分59.5秒
60×250×150
AC100V 10A(抵抗負荷)
0.5秒~9時間59分59.5秒
オープン
¥
92,800
¥
102,080
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71221493
TD-AC-100
約2
30秒~199分30秒
170×220×70
AC100V 19A(抵抗負荷)
30秒~199分30秒
オープン
¥
99,800
¥
109,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71221466
TD-AD-10
約2
30秒~199分30秒
170×220×70
AC100V 15A(抵抗負荷)
30秒~199分30秒
オープン
取扱い終了
返品不可
71221475
TD-AD-100
約2
30秒~199分30秒
170×220×70
AC100V 15A(抵抗負荷)
30秒~199分30秒
オープン
取扱い終了
返品不可
71221484
TD-ASD-100
約2.5
30秒~199分30秒
190×250×97
AC100V 10A(抵抗負荷)
30秒~199分30秒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください