バスケットスリムトローリー用天板

バスケットスリムトローリー用天板 - YAMAZEN(山善)バスケットスリムトローリー用天板 - YAMAZEN(山善)バスケットスリムトローリー用天板 - YAMAZEN(山善)バスケットスリムトローリー用天板 - YAMAZEN(山善)バスケットスリムトローリー用天板 - YAMAZEN(山善)バスケットスリムトローリー用天板 - YAMAZEN(山善)バスケットスリムトローリー用天板 - YAMAZEN(山善)バスケットスリムトローリー用天板 - YAMAZEN(山善)

バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる天板。
トローリーに天板が付いて、テーブルや作業台として変身。
中のモノをすっきり隠す、フタとしても活躍。
2段目、3段目にも使える設計。
裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。
山善バスケットトローリーLSBT-3用の天板。
メラミン樹脂貼りで、傷や水気、熱に強く使いやすい。

用途収納物のふたとして、また、小物置き台として活用可。バスケットトローリー 天板 蓋 フタ ふた スリムトローリー スリム キッチンワゴン ワゴン バスケットワゴン オムツ入れ おむつ入れ おもちゃ箱 キッチン収納厚さ(mm)12材質合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)幅(mm)375質量(kg)1総耐荷重(kg)5仕様完成品奥行(mm)225内容量1個
注意
※バスケットの製造誤差などにより、天板を載せても完全に水平とならない場合がありますが、製品仕様として予めご了承ください。
※製品移動の際は上に物を載せないでください。
※火気を近づけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70448666LSBT-T(NA)ナチュラル
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
70448675LSBT-T(WL)ウォルナット
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする