曜日別特売

吊り下げワイヤーバスケット

吊り下げワイヤーバスケット - YAMAZEN(山善)

吊り戸棚などのデッドスペースを有効活用。
キッチン周りの小物やシェルフ下など、好きなところに設置可能なワイヤーバスケット。

用途すき間収納、すきま、すき間、隙間、吊り下げ、バスケット、ワイヤーバスケット、ワイヤー、収納、キッチン、小物収納、空間活用。仕様完成品ブラック耐荷重(kg)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70448718HTWB-S(BK)0.7S185×250×140
オープン
取扱い終了
返品不可
70448727HTWB-M(BK)0.9M380×250×160
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする