曜日別特売

真空コンテナ(真空パック器「フードセーバー」専用)

真空コンテナ(真空パック器「フードセーバー」専用) - フードセーバー真空コンテナ(真空パック器「フードセーバー」専用) - フードセーバー真空コンテナ(真空パック器「フードセーバー」専用) - フードセーバー真空コンテナ(真空パック器「フードセーバー」専用) - フードセーバー
(1件のレビュー)

真空パック器「フードセーバー」専用の真空コンテナです。
真空コンテナ1個と、アダプター1個のセットです。
パンなどのやわらかい食材や、スープ・煮物など汁気の多い料理の保存に向いています。
冷蔵・冷凍ができます。
重ねて収納ができるのでかさばりません。
電子レンジや食器洗い機での使用もできます。

耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-18内容量1個
注意
※電子レンジではフタを外してご使用ください。5分以上の加熱はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
本体質量(g)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70450486200003741370032913183214
オープン
1,346
1,481(税込)
当日出荷
7045049520000374141200384131113214
オープン
1,528
1,681(税込)
当日出荷
7045050420000374151800475131162214
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
704505132000037416240071920593303
オープン
2,528
2,781(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70450486
2024-10-19
用途: 溶接作業
株式会社西原工業建設業・工事業

食品全体が新鮮に保たれるので、買う価値があります。試してみることをお勧めします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする