【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ
(1件のレビュー)
シリーズXスタンパーインク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(mm)13×42対応オプションビジネス用キャップレス補充インキ:XLR-RC-K/XLR-RC-R/XLR-RC-B/XLR-RC-G/XLR-RC-OR/XLR-RC-Vグリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。印字レイアウトの最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70450443X2-BC
3,700
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70450443
2023-06-29
用途: 受注時に弥生販売で入力した番号を記入する枠として利用
シミズ工業株式会社製造業

注文時にスタンプの文字を均等割り付けにするか左寄せにするか右寄せにするかを選べるようになっていると良いと思った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする