曜日別特売

「テプラ」PRO用システムトランク

「テプラ」PRO用システムトランク - キングジム「テプラ」PRO用システムトランク - キングジム
(1件のレビュー)

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅9個分)、トリマー、取扱説明書(1冊)を収納可能。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×188×378内容量1個
関連資料:(1.75MB)
注意
※SR900・SR828・SR818・SR737・SR717・SR707・SR636・SR626・SR616・SR600・SR535・SR515・SR424・SR404・SR333・SR323・SR313・SR232・SR600・SR-MK1・SR-GL2・SR-GL1・SR300・※SR300TF・SR300RK・SR-PBW1・SR-PDP1・SR-RK2・SR-RK1・SR55・SR45・SR40・SR40-B・SR30・SR-R7900P・SR5900P・SR5500P・SR3900P・SR3700P・SR3500P・SR6700Dにはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70450897SR10BTクロ
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70450897
2023-11-24
用途: 現場への持ち出し時に
濵田海運株式会社建設業・工事業

さすが専用品だけあってすっぽりとはまりガタつきなく持っていけます。
テープのホルダーがしっかり固定できるのがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする