曜日別特売

PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル

PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル - キングジムPROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル - キングジムPROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル - キングジムPROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル - キングジムPROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル - キングジムPROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル - キングジムPROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル - キングジムPROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル - キングジム

ラベルを見やすい位置に回転&移動可能
ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護
取り付けが容易
端末成端後の後付可能

材質ポリマーフィルム使用温度範囲(℃)-40~66テープ文字色テープ地色寸法A(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
枚数
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70450906SZR100-075K白に黒文字175印字部:6.4
9,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
70450915SZR100-125K白に黒文字125印字部:9.7
9,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
70450924SZR100-150K白に黒文字100印字部:12.8
9,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
70450933SZR100-225K白に黒文字75印字部:19.1
9,500
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カットラベル・パンドウイット 回転ラベルの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする