キングジム
PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル セルフラミネートラベル
ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護
取り付けが容易
端末成端後の後付可能
材質
ビニル
使用温度範囲(℃)
-40~66
テープ文字色
黒
テープ地色
白
寸法A(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
枚数
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70450949
SZS100-075K
白に黒文字
300
印字部:6.4
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
70450958
SZS100-125K
白に黒文字
200
印字部:9.7
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
70450967
SZS100-150K
白に黒文字
175
印字部:12.7
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
70450976
SZS100-225K
白に黒文字
125
印字部:19.1
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
カットラベル・パンドウイット 回転ラベルの使い方
参考になった