曜日別特売

マスキングテープカッター

マスキングテープカッター - リヒトラブマスキングテープカッター - リヒトラブマスキングテープカッター - リヒトラブマスキングテープカッター - リヒトラブマスキングテープカッター - リヒトラブマスキングテープカッター - リヒトラブマスキングテープカッター - リヒトラブマスキングテープカッター - リヒトラブ
(2件のレビュー)

握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。

用途マスキングテープ専用材質本体/ABS樹脂・POM・スチールテープ種類小巻適合テープ幅(mm)30以下(マスキングテープに対応)適合寸法(mm)内径25以上、外径57以下内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70451028A261-8ブルー65-1850-22
480
389
428(税込)
当日出荷
70451037A261-12ピンク65-1850-23
480
389
428(税込)
当日出荷
70450994A261-0ホワイト65-1850-19
480
取扱い終了
70451003A261-5イエロー65-1850-20
480
取扱い終了
70451019A261-7グリーン65-1850-21
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70450994
2025-12-05
用途: 部品の名前記入等
製造業

24mm幅で小巻用のマスキングテープカッターを探していたので丁度良かったです
切り口はギザギザが少し大きいですが、ワンプッシュで簡単に切れる為さほど気になりません(作業性重視の為)
使い易いので買って良かったです

対象商品 : 70450994
2021-11-30
用途: 事務での使用の際
こひつじ保育園医療・福祉・介護関連業

全然きれいに切れません。
これならば普通のセロテープカッターの小巻用のものを使ったほうが良いです。期待していただけに残念でした。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする