曜日別特売

ルーパーファイル<5冊パック>

ルーパーファイル<5冊パック> - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> - リヒトラブ

簡単操作でしっかりとまるとじ具。2段階構造の背で、少ない書類から厚い書類までしっかりホールド。分類しやすい色透明表紙。

サイズA4 S型穴数2タイプタテ型収納枚数コピー用紙100枚材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚0.3mm)グリーン購入法適合内容量1組(5冊)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70451247F3006-5P0
1,100
899
989(税込)
当日出荷
70451256F3006-5P17クリスタルイエロー
1,100
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
70451265F3006-5P18クリスタルピンク
1,100
899
989(税込)
当日出荷
70451274F3006-5P19クリスタルグリーン
1,100
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
70451283F3006-5P20クリスタルブルー
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする