曜日別特売

抗菌クリップファイル

抗菌クリップファイル - リヒトラブ抗菌クリップファイル - リヒトラブ抗菌クリップファイル - リヒトラブ抗菌クリップファイル - リヒトラブ抗菌クリップファイル - リヒトラブ抗菌クリップファイル - リヒトラブ抗菌クリップファイル - リヒトラブ抗菌クリップファイル - リヒトラブ

手にやさしく、開けやすい抗菌クリップカバー付き。360℃折り返して使用可能。小物類の収納や書類の一時保管にぴったりなマルチポケット。※本体及びクリップ(クリップカバー含む)はJIS Z 2801:2010 に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.5mm)、とじ具/スチール、とじ具カバー/ポリプロピレンサイズA4綴じ枚数コピー用紙50枚グリーン購入法適合内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70451299F7740-1クリア65-1850-49
850
699
769(税込)
当日出荷
70451308F7740-3レッド65-1850-50
850
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
70451317F7740-8ブルー65-1850-51
850
699
769(税込)
当日出荷
70451326F7740-19ライトグリーン65-1850-52
850
699
769(税込)
当日出荷
70451335F7740-24ブラック65-1850-53
850
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする