エクリア 壁面アーティフィシャルグリーン 単品

エクリア 壁面アーティフィシャルグリーン 単品 キシマ エクリア 壁面アーティフィシャルグリーン 単品 キシマ エクリア 壁面アーティフィシャルグリーン 単品 キシマ エクリア 壁面アーティフィシャルグリーン 単品 キシマ エクリア 壁面アーティフィシャルグリーン 単品 キシマ エクリア 壁面アーティフィシャルグリーン 単品 キシマ エクリア 壁面アーティフィシャルグリーン 単品 キシマ エクリア 壁面アーティフィシャルグリーン 単品 キシマ

軽くてラクラク、壁面緑化が自分で出来るお手入れいらずのウォールグリーン。
1枚での使用はもちろん、1枚が0.1kg以下と非常に軽量なので複数を連結して飾るのもオススメ。壁一面に飾れば消臭効果も期待大です。
フェイクグリーンなので、水やりやお手入れなどは必要ありません。光のない暗い場所でも効果を発揮します。

用途お部屋や倉庫の壁面に。 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×35×320 高さ(cm)32 設置方法壁掛用/縦横両用 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70451825 KH-61221 GREEN
1,100
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70451816 KH-61220 LIGHTGREEN
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カフェのようなウォールグリーン が作れるフェイクグリーン!空気をキレイにする造花

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする