エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン

エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン - キシマエクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン - キシマエクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン - キシマエクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン - キシマエクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン - キシマエクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン - キシマエクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン - キシマ

観葉植物として人気の高い植物を揃えたベーシックなグリーン。
オリジナルの陶器鉢や、雰囲気を引き立てるコルクコースターなど細部までこだわったワンランク上のデザイン。
お部屋に飾れば消臭・防汚・抗菌効果を発揮し、お部屋の空気を綺麗にします。
フェイクグリーンなので、水やりやお手入れなどは必要ありません。光のない暗い場所でも効果を発揮します。

用途飲食店、ホテル、旅館、カフェなど施設に、お家の装飾に。付属品コルクコースター内容量1個
全13種類を絞り込む
材質
高さ(cm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70451859KH-61247ポリエチレン・ポリエステル・陶器・コルクSCLOVER170×150×17017
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70451877KH-61249ポリエチレン・陶器・コルクSMONSTERA170×150×15015
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70451886KH-61250ポリエチレン・ポリエステル・陶器・コルクSSUGARVINE200×150×15015
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70451868KH-61248ポリエチレン・ポリエステル・陶器・コルクSIVY190×130×13013
1,480
取扱い終了
70451895KH-61251ポリエチレン・ポリエステル・陶器・コルクMCLOVER240×190×15015
2,480
取扱い終了
70451904KH-61252ポリエチレン・ポリエステル・陶器・コルクMIVY240×190×14014
2,480
取扱い終了
返品不可
70451913KH-61253ポリエチレン・陶器・コルクMMONSTERA240×190×15015
2,480
取扱い終了
返品不可
70451929KH-61254ポリエチレン・ポリエステル・陶器・コルクMSUGARVINE240×190×15015
2,480
取扱い終了
返品不可
70451938KH-61255ポリエチレン・陶器・コルクLADIANTUM400×320×56056
3,480
取扱い終了
返品不可
70451947KH-61256ポリエチレン・陶器・コルクLCALATHEA425×320×45545.5
3,480
取扱い終了
返品不可
70451956KH-61257ポリエチレン・ポリエステル・陶器・コルクLENKIANTHUS135×260×65065
3,480
取扱い終了
返品不可
70451965KH-61258ポリエチレン・ポリエステル・陶器・コルクLEUCALYPTUS135×260×65065
3,480
取扱い終了
返品不可
70451974KH-61259ポリエチレン・陶器・コルクLMONSTERA250×270×39539.5
3,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする