ジョインテックス
EPパネル用安定脚(アジャスター付)
ジョインテックスEPパネル設置時に必要な安定脚(アジャスター付)です。
EPパネルを単立(1枚)、または直線連結で設置する際に必要です。
用途
パネル用安定脚
材質
32mm角スチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・ホワイト)
色
ホワイト
質量(g)
750
脚長さ(mm)
520
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×520×43
アジャスター
2個付
内容量
1個
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※直線連結の長さは3600mmまでにしてください。
※安定脚は両端及びパネル2枚ごとに1本取り付けてください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70451983
EP-LFA
¥
4,410
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません