ソーラーバッテリー無線カメラ&モニターセット

ソーラーバッテリー無線カメラ&モニターセット - Alter

今まで設置できなかった「電源のない場所」での設置が可能なソーラー電源無線カメラです。
モーション検知録画に特化しており無駄な録画がありません。
専用モニター付属でリアルタイムの確認やトーク機能でモニター側とカメラ側で会話ができます。
アプリを使用することでスマホやタブレットでの確認もできます。

仕様
音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、録画設定:動体検知/手動録画、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:
有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32
用途電源のない場所に設置できる防犯カメラ材質筐体:ABS樹脂形状BOX型質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780、ソーラーパネル:約410(本体・ケーブル)ケーブル長(m)ソーラーパネル:3出力電圧(V)ソーラーパネル:6対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)、ソーラーパネル:200×150×15.5(ケーブル除く)保護等級本体、ソーラーパネル共にIP55相当有効画素数200万画素記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1072バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし、(ソーラーパネル)内蔵:なし視野角水平85°/垂直45°検知距離(m)最長:約5撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40、ソーラーパネル:-20~60バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)照度(Lux)可視光撮影:1以上使用場所屋外アズワン品番64-9111-94対応アプリケーション(専用)Ai SmartCamタッチパネル方式静電容量方式最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)変調方式FHSS通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離夜間撮影距離:約12mビデオフォーマットH.264データレート(Mbps)6電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)Wi-Fi接続機能なしモニターサイズ9インチLCD(1024×600)内容量1台
注意
※ソーラー電源とコンセント電源の併用はできません。
※設置場所の天候や日照、録画頻度等の要因でバッテリー切れが起こる可能性があります。
※安定運用をお求めの場合はコンセント電源にてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452114CAR-101
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする