CAR-101 専用増設カメラ

CAR-101 専用増設カメラ - Alter

CAR-101カメラ・モニターセット用の増設カメラ

用途CAR-101用増設カメラ仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、カメラ受信台数:最大4台、分割表示:1/ 2/ 4分割、外部映像出力:なし、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット付属品カメラ、カメラ用ブラケット、カメラアンテナ、ACアダプター〈DC5V/2A〉、取付けネジセット〈ペアリングピン入り〉、取扱説明書(保証書含む)材質筐体:ABS樹脂形状防水・暗視型質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)保護等級IP55相当有効画素数200万画素記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1072、モニター表示映像:1024×600バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし視野角水平85°/垂直45°検知距離(m)最長:約5撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)照度(Lux)可視光撮影:1以上使用場所屋外アズワン品番64-9111-95対応アプリケーション(専用)Ai SmartCamタッチパネル方式静電容量方式最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)変調方式FHSS通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)音声出力ライブ映像:有り/ 再生時:有り赤外線投光距離夜間撮影距離:約12mビデオフォーマットH.264データレート(Mbps)6電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)Wi-Fi接続機能なしモニターサイズ9インチLCD(1024×600)内容量1台
注意
※1台のモニターに対しカメラ最大4台まで増設可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452139CAR-111Tx
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする