クルーズ
アクリルマグネットフレーム
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質
アクリル
内容量
1個
注意
※専用スタンド別売。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70452744
CRJ88001
-
正方形
100×10×100
82×82
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70452753
CRJ88002
-
A7
86×10×131
74×105
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70452769
CRJ88003
-
A6
117×10×174
105×148
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
70452778
CRJ88004
-
A5
160×10×236
148×210
¥
2,600
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
21139407
CRJ88005
-
A4
222×10×323
210×297
¥
4,300
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62817810
CRJ88005【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
A4
222×10×323
210×297
¥
4,300
¥
2,998
¥
2,498
アウトレット
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください