曜日別特売

BEENO シェルフ 幅60cm 高さ141.9cm 木製 小引出2杯

BEENO  シェルフ 幅60cm 高さ141.9cm 木製 小引出2杯 - コイズミファニテックBEENO  シェルフ 幅60cm 高さ141.9cm 木製 小引出2杯 - コイズミファニテックBEENO  シェルフ 幅60cm 高さ141.9cm 木製 小引出2杯 - コイズミファニテックBEENO  シェルフ 幅60cm 高さ141.9cm 木製 小引出2杯 - コイズミファニテックBEENO  シェルフ 幅60cm 高さ141.9cm 木製 小引出2杯 - コイズミファニテックBEENO  シェルフ 幅60cm 高さ141.9cm 木製 小引出2杯 - コイズミファニテックBEENO  シェルフ 幅60cm 高さ141.9cm 木製 小引出2杯 - コイズミファニテックBEENO  シェルフ 幅60cm 高さ141.9cm 木製 小引出2杯 - コイズミファニテック

必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズ。

用途シェルフ幅(mm)660高さ(mm)1550奥行(mm)350棚段数4棚段数(段)4主材質ナラ(オーク)材、タモ材、プリント化粧板内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。
※お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。※天然木を使用している為、写真と木目(風合い)が異なります。木目・風合いによる返品・交換はお受けできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453085BDB-128MOミルキオーク
54,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70453094BDB-008NSナチュラル
54,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年2月16日
70453103BDB-108WTウォルナット
54,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする